Lcm - CABLOFIL HDF 105/200 - Chemin de câbles fil BD 3M HDF IN316L - 450644

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL HDF 105/200 - Chemin de câbles fil BD 3M HDF IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

décapé et passivé

Caractéristiques principales

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 105 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599074506442

Réf. Sonepar

00245450644

Réf. Fournisseur

450644

Marque

Lcm

largeur:

200 mm

hauteur:

105 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

décapé et passivé

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

21000 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

poids:

2.70609 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit et fil renforcé HDF105 - hauteur 101mm , largeur 200mm , longueur 3m - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

Finition Inox 316L : décapé et passivé. Norme EN 10088-2.Eclissage avec CE25 ou CE30 ou ED275 + BTRCC 6x20CEM : contribution positive prouvéeContinuité électrique testée selon la CEI 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm