Lcm - CABLOFIL HDF 105/400 - Chemin de câbles fil BD 3M HDF IN316L - 450684

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - CABLOFIL HDF 105/400 - Chemin de câbles fil BD 3M HDF IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

décapé et passivé

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 105 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599074506848

Réf. Sonepar

00245450684

Réf. Fournisseur

450684

Marque

Lcm

largeur:

400 mm

hauteur:

105 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

décapé et passivé

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

42000 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

poids:

4.45201 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit et fil renforcé HDF105 - hauteur 101mm , largeur 400mm , longueur 3m - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournment d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm