Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Chemin de câbles PVC coude descendant à 90° + couvercle 300x50 ISIPLAST - 637747

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Chemin de câbles PVC coude descendant à 90° + couvercle 300x50 ISIPLAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

300 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 300 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • changement de direction - vertical descendant

  • angle - 90°

  • type de construction - coude rigide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066377476

Réf. Sonepar

00245637747

Réf. Fournisseur

637747

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

300 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

changement de direction:

vertical descendant

angle:

90°

type de construction:

coude rigide

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

avec partie supérieure:

Oui

rayon interne:

150 mm

épaisseur de matériau:

1.25 mm

perforation latérale:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7030

pays de fabrication:

ESPAGNE

température d'utilisation:

-5...60 °C

Coude descendant à 90 degrés PVC ISI PLAST avec couvercle - hauteur 50mm et largeur 300mm - finition gris RAL7030

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm