Lcm - Chemin de câbles PVC éclisse variable légère PVC ISIPLAST - 637793

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur du système de support de câble - 75...150 mm
modèle - raccord d'angle
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066377933
Réf. Sonepar
00245637793
Réf. Fournisseur
637793
Marque
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
75...150 mm
modèle:
raccord d'angle
connecteur articulé horizontal:
Oui
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
autre
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
convient au fil d'un caniveau à grille:
0...0 mm
longueur:
236 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
7030
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
50...50 mm
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


