Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Chemin de câbles PVC embout 75x75 ISIPLAST - 637808

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Chemin de câbles PVC embout 75x75 ISIPLAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

75 mm
Voir les options disponibles500 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm
Voir les options disponibles100 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 75 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 75 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066378084

Réf. Sonepar

00245637808

Réf. Fournisseur

637808

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

75 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7030

pays de fabrication:

ESPAGNE

Embout de fermeture pour chemins de câbles PVC ISI PLAST - hauteur 75mm et largeur 75mm - finition gris RAL7030

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm