Lcm - Chemin de câbles PVC Réhausse L 400 ISIPLAST - 637785

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - autre
matériau - plastique
adapté à un caniveau à grille - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066377858
Réf. Sonepar
00245637785
Réf. Fournisseur
637785
Marque
Lcm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
autre
matériau:
plastique
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
1500 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
PVC
couleur:
gris
numéro RAL:
7030
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
100...100 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


