Lcm - Clame de fixation FTX ZnMg - 586183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
adapté à la largeur du système de support de câble - 200...200 mm
modèle - autre
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - autre
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075861830
Réf. Sonepar
00245586183
Réf. Fournisseur
586183
Marque
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
200...200 mm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
charge maximum supportée:
500 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
100...100 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


