Lcm - Console CAT 30 IN316L - 586054

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CAT 30 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre
Voir les options disponiblesgalvanisé en continu
Voir les options disponibleszinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

acier inoxydable (inox)
Voir les options disponibleszinc

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • qualité du matériau - autre

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075860543

Réf. Sonepar

00245586054

Réf. Fournisseur

586054

Marque

Lcm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

qualité du matériau:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

Console sans vis CAT30 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeur 50mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et sur console ou tige filetée charge 20daN - finition Inox 316L

Lcm

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm