Non retournable

Lcm - Console CC21S 150 IN316L - 557864

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CC21S 150 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre

Caractéristiques principales

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 140 mm

  • longueur - 150 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075578646

Réf. Sonepar

00245557864

Réf. Fournisseur

557864

Marque

Lcm

largeur:

41 mm

hauteur:

140 mm

longueur:

150 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...150 mm

matériau:

acier inoxydable

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1350 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Console cintrée CC21S pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 300mm et tôle P31 largeurs 50 à 400mm - pour fixation murale de charges lourdes et fixation plafond - charge 135daN et longueur 150mm - finition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm