Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Console CC21S 200 GS - 557870

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CC21S 200 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 140 mm

  • longueur - 200 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075578707

Réf. Sonepar

00245557870

Réf. Fournisseur

557870

Marque

Lcm

largeur:

41 mm

hauteur:

140 mm

longueur:

200 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...200 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1080 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Console cintrée CC21S pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 300mm et tôle P31 largeurs 50 à 400mm - pour fixation murale de charges lourdes et fixation plafond - charge 108daN et longueur 200mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm