🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - Console CS C100 GC - 002763

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CS C100 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...100 mm

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599070027637

Réf. Sonepar

00245002763

Réf. Fournisseur

002763

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...100 mm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

730 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

Console CSC pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 73daN et longueurs 130 et 168mm - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm