Non retournable

Lcm - Console CS CC100 IN316L - 012764

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...50 mm
Voir les options disponibles100...100 mm

traitement de la surface:

autre
Voir les options disponiblesgalvanisé à chaud
Voir les options disponiblesgalvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...50 mm

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070127641

Réf. Sonepar

00245012764

Réf. Fournisseur

012764

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...50 mm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier inoxydable

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

730 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Console CSCC pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm -fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 73daN et longueurs 130 et 168mm - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31 et P31Fixation murale et plafondFinition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm