Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Console CSNC 100 GC - 556303

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CSNC 100 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...100 mm

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075563031

Réf. Sonepar

00245556303

Réf. Fournisseur

556303

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...100 mm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

charge maximum supportée:

1200 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Console sans vis CSNC pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeur 100mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond en balancelle - charge 120daN et longueurs 170 et 178mm - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm