Lcm - Console CSNC 150 IN316L - 556314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...150 mm
modèle - autre
fixation sur conduit - filetable
traitement de la surface - autre
matériau - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075563147
Réf. Sonepar
00245556314
Réf. Fournisseur
556314
Marque
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...150 mm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
filetable
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier inoxydable
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
charge maximum supportée:
1000 N
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
100...100 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31Fixation plafond et muraleFinition Inox 316L
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


