Lcm - Console CSNC 450 GS - 556350

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console CSNC 450 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 100...450 mm

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CSNC

EAN

3599075563505

Réf. Sonepar

00245556350

Réf. Fournisseur

556350

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...450 mm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

charge maximum supportée:

440 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

100...100 mm

Console sans vis CSNC pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeur 500mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond en balancelle - charge 44daN et longueurs 288 et 528mm - finition GS