Lcm - Console équerre 100 GC - 557303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 30 mm
hauteur - 58 mm
longueur - 110 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599075573030
Réf. Sonepar
00245557303
Réf. Fournisseur
557303
Marque
Lcm
largeur:
30 mm
hauteur:
58 mm
longueur:
110 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...50 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
120 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


