Lcm - Console équerre IN316L - 557304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 30 mm
hauteur - 58 mm
longueur - 110 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075573047
Réf. Sonepar
00245557304
Réf. Fournisseur
557304
Marque
Lcm
largeur:
30 mm
hauteur:
58 mm
longueur:
110 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...50 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
couleur:
acier inoxydable (inox)
charge de travail admissible selon IEC 61537:
120 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


