Lcm - Couvercle fil CP 50 2M GS - 646010

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de la partie supérieure:

50 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599076460100

Réf. Sonepar

00245646010

Réf. Fournisseur

646010

Marque

Lcm

largeur de la partie supérieure:

50 mm

longueur:

2000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

épaisseur de matériau:

0.6 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

0

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 71mm et longueur 2m - finition GS

Les Atouts de l'article:

Compatible avec la gamme CablofilFinition Gs

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm