Lcm - Couvercle fil CP 50 2M ZnMg - 350664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur de la partie supérieure - 50 mm
longueur - 2000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3599079917632
Réf. Sonepar
00245991763
Réf. Fournisseur
350664
Marque
Lcm
largeur de la partie supérieure:
50 mm
longueur:
2000 mm
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
zinc
épaisseur de matériau:
0.6 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


