🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - Couvercle fil CP 500 2M ZnMg - 350671

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Couvercle fil CP 500 2M ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de la partie supérieure:

500 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 500 mm

  • longueur - 2000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599079917700

Réf. Sonepar

00245991770

Réf. Fournisseur

350671

Marque

Lcm

largeur de la partie supérieure:

500 mm

longueur:

2000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

zinc

épaisseur de matériau:

0.75 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

Couvercle CP pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 525mm et longueur 2m - finition ZnMg

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm