Lcm - Couvercle fil CVN 100 1M IN316L - 629104

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Couvercle fil CVN 100 1M IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de la partie supérieure:

100 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 100 mm

  • longueur - 1000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599076291049

Réf. Sonepar

00108629104

Réf. Fournisseur

629104

Marque

Lcm

largeur de la partie supérieure:

100 mm

longueur:

1000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

épaisseur de matériau:

0.6 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Couvercle CVN pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 121mm livré en 3 longueurs de 1m - finition Inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm