Lcm - Couvercle fil CVN 150 1M GS - 629150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 150 mm
longueur - 1000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CVN
EAN
3599076291506
Réf. Sonepar
00108629150
Réf. Fournisseur
629150
Marque
Lcm
largeur de la partie supérieure:
150 mm
longueur:
1000 mm
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
épaisseur de matériau:
0.6 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C


