Lcm - Crapaud CLMP3 GC - 559073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - continu
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
taille de fil (M..) - 10
adapté à l'épaisseur de bride - 5...25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075590730
Réf. Sonepar
00245559073
Réf. Fournisseur
559073
Marque
Lcm
modèle:
continu
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
taille de fil (M..):
10
adapté à l'épaisseur de bride:
5...25 mm
qualité du matériau:
autre
diamètre d'alésage:
0 mm
force de rupture:
3800 N
charge de travail admise:
0 N
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


