Lcm - Crapaud CLMP4 GC - 559113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - continu
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
taille de fil (M..) - 10
adapté à l'épaisseur de bride - 5...20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075591133
Réf. Sonepar
00245559113
Réf. Fournisseur
559113
Marque
Lcm
modèle:
continu
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
taille de fil (M..):
10
adapté à l'épaisseur de bride:
5...20 mm
qualité du matériau:
autre
diamètre d'alésage:
12 mm
force de rupture:
9500 N
charge de travail admise:
0 N
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Finition Gc
Les Atouts de la gamme:
Fixations diverses pose sur profil métallique - Crapauds CLMFAS - Fixation du rail RCSN sur IPN et IPE 80 à 200. Bridage par vis VHM 8x20.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


