Non retournable

Lcm - Crapaud EDF/U24 ZnMg - 559097

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Crapaud EDF/U24 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - zinc

  • acier inoxydable, décapé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075590976

Réf. Sonepar

00245559097

Réf. Fournisseur

559097

Marque

Lcm

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

acier inoxydable, décapé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Suspente CLMU pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges moyennes en pendard avec échelle EDF - couple 18daN.m - finition DC

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm