Lcm - EZD33E - Extension pour EZD33T - 250078

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
forme - quadrangulaire
épaisseur de plaque/longueur de produit - 152 mm
capacité du seau/sac - 0 kg
capacité de boîte/cartouche - 0 ml
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971328341
Réf. Sonepar
00245250078
Réf. Fournisseur
250078
Marque
Lcm
modèle:
autre
forme:
quadrangulaire
épaisseur de plaque/longueur de produit:
152 mm
capacité du seau/sac:
0 kg
capacité de boîte/cartouche:
0 ml
hauteur externe:
75 mm
largeur externe:
75 mm
diamètre externe:
0 mm
diamètre intérieur:
0 mm
accessoires requis:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


