Non retournable

Lcm - EZP133CWT - Plaque cylindrique pour EZD33 - 250240

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - EZP133CWT - Plaque cylindrique pour EZD33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • forme - rond

  • épaisseur de plaque/longueur de produit - 266 mm

  • capacité du seau/sac - 0 kg

  • capacité de boîte/cartouche - 0 ml

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971328433

Réf. Sonepar

00245250240

Réf. Fournisseur

250240

Marque

Lcm

modèle:

autre

forme:

rond

épaisseur de plaque/longueur de produit:

266 mm

capacité du seau/sac:

0 kg

capacité de boîte/cartouche:

0 ml

hauteur externe:

140 mm

largeur externe:

140 mm

diamètre externe:

140 mm

diamètre intérieur:

0 mm

accessoires requis:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Plaque EZP133CWT pour module de chemins de câbles coupe-feu EZ-Path EZD33 - pour fixation murale - pour 1 module - diamètre de carottage 102mm, hauteur de réservation 80mm et largeur de réservation 80mm

Les Atouts de l'article:

A associer à la référence 250 058Premier système mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour les câbles électriques et particulièrement adaptés aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique. La gamme Ez-Path offre une garantie contre les réserves de fin de chantier et les non conformités de passages coupe-feu.

Les Atouts de la gamme:

Système EZ-PATH , système coupe-feu certifié ,mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour passage de câbles électriques. Particulièrement adapté aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique, EZ-Path offre une garantie pour les réserves de fin de chantier et contre les non conformités des passages coupe-feu

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm