Lcm - Faslock auto S ZnNi - 558346

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm
modèle - raccord d'angle
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599079917755
Réf. Sonepar
00245991775
Réf. Fournisseur
558346
Marque
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...600 mm
modèle:
raccord d'angle
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement:
encliquetable
matériau:
acier
couleur:
zinc
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
convient au fil d'un caniveau à grille:
3.9...4.4 mm
longueur:
24.4 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


