Lcm - Fixation verticale FV1 GC - 586073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 30 mm
hauteur - 60 mm
longueur - 200 mm
modèle - profil de support
charge maximum supportée - 1000 N
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075860734
Réf. Sonepar
00245586073
Réf. Fournisseur
586073
Marque
Lcm
largeur:
30 mm
hauteur:
60 mm
longueur:
200 mm
modèle:
profil de support
charge maximum supportée:
1000 N
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
diamètre:
13 mm
taille de fil (M..):
0
à charnière:
Non
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les gammes Cablofil et ZF31Fixation muraleFinition Gc
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


