Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Fixation verticale FV1 GS - 586070

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Fixation verticale FV1 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur - 200 mm

  • modèle - profil de support

  • charge maximum supportée - 1000 N

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075860703

Réf. Sonepar

00245586070

Réf. Fournisseur

586070

Marque

Lcm

largeur:

30 mm

hauteur:

60 mm

longueur:

200 mm

modèle:

profil de support

charge maximum supportée:

1000 N

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

zinc

diamètre:

13 mm

taille de fil (M..):

0

à charnière:

Non

ajustable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Fixation FV1 pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 150 à 600mm - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale - charge 100daN - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm