Non retournable

Lcm - Fixation verticale FV1 IN316L - 586074

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur - 200 mm

  • modèle - profil de support

  • charge maximum supportée - 1000 N

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075860741

Réf. Sonepar

00245586074

Réf. Fournisseur

586074

Marque

Lcm

largeur:

30 mm

hauteur:

60 mm

longueur:

200 mm

modèle:

profil de support

charge maximum supportée:

1000 N

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

diamètre:

13 mm

taille de fil (M..):

0

à charnière:

Non

ajustable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Fixation FV1 pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 150 à 600mm - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale - charge 100daN - finition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm