Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - GLO4 - Coude 90 L60 300 GS - 8312113

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - Coude 90 L60 300 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur d'échelle de câble:

300 mm

Caractéristiques principales

  • largeur d'échelle de câble - 300 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 60 mm

  • angle - 90°

  • changement de direction - horizontal

  • finition d'échelon - profil non perforé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161013695

Réf. Sonepar

00245101369

Réf. Fournisseur

8312113

Marque

Lcm

largeur d'échelle de câble:

300 mm

hauteur d'échelle de câble:

60 mm

angle:

90°

changement de direction:

horizontal

finition d'échelon:

profil non perforé

matériau:

acier

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

perforation latérale:

Oui

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

446.5 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Coude 90 degrés pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 60mm et largeur 300mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm