Lcm - GLO4 - Coude 90 M100 300 GC - 8362513

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur d'échelle de câble - 300 mm
hauteur d'échelle de câble - 100 mm
angle - 90°
changement de direction - horizontal
finition d'échelon - profil non perforé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714161291963
Réf. Sonepar
00245129196
Réf. Fournisseur
8362513
Marque
Lcm
largeur d'échelle de câble:
300 mm
hauteur d'échelle de câble:
100 mm
angle:
90°
changement de direction:
horizontal
finition d'échelon:
profil non perforé
matériau:
acier
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
perforation latérale:
Non
modèle:
sans connecteur
rayon interne:
446.5 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés


