Lcm - GLO4 - Échelle à câbles M100/6/500 GS - 8311565

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - Échelle à câbles M100/6/500 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

6000 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 500 mm

  • longueur - 6000 mm

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 6 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161013626

Réf. Sonepar

00245101362

Réf. Fournisseur

8311565

Marque

Lcm

hauteur:

100 mm

largeur:

500 mm

longueur:

6000 mm

couleur:

gris

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

perforation latérale:

Oui

fixation des échelons:

cliqué

section transversale utile:

35236 mm²

entraxe entre les échelons:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Échelle à câbles avec renforts alternés EAC GLO4 version medium - hauteur 100mm , largeur 500mm et longueur 6m - finition GS

Les Atouts de l'article:

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés