🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - GLO4 - Éclisse coudée WKV 100 GC - 8363230

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - Éclisse coudée WKV 100 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 200...600 mm

  • modèle - connecteur coudé

  • connecteur articulé horizontal - Oui

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161292205

Réf. Sonepar

00245129220

Réf. Fournisseur

8363230

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

200...600 mm

modèle:

connecteur coudé

connecteur articulé horizontal:

Oui

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de raccordement:

encliquetable

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

longueur:

170.55 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Éclisse de dérivation sans vis encliquetable WKV pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 100mm - finition GC

Les Atouts de l'article:

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm