Lcm - GLO4 - Éclisse GKL 60 GS - 8313150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé en continuSpécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 200...600 mm
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Oui
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GLO4
EAN
8714161015002
Réf. Sonepar
00245101500
Réf. Fournisseur
8313150
Marque
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
200...600 mm
modèle:
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé en continu
type de raccordement:
encliquetable
matériau:
acier
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Non
convient au fil d'un caniveau à grille:
0...0 mm
longueur:
210 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés


