🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - GLO4 - P31 - Platine universelle - dimensions 220x125mm - finition GC - 350156

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - P31 - Platine universelle - dimensions 220x125mm - finition GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de plaque - 125 mm

  • hauteur de plaque - 220 mm

  • modèle - vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161297835

Réf. Sonepar

00245129783

Réf. Fournisseur

350156

Marque

Lcm

largeur de plaque:

125 mm

hauteur de plaque:

220 mm

modèle:

vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

GLO4 P31 - Platine universelle - dimensions 220x125mm - Fixation à vis - finition GC

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm