Non retournable

Lcm - Goulotte de protection H100 GS - 00005L

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Goulotte de protection H100 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971514614

Réf. Sonepar

00245148600

Réf. Fournisseur

00005L

Marque

Lcm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

pays de fabrication:

FRANCE

Goulotte de protection GP pour assurer la remontée et la protection des câbles le long de poteaux ou de murs - hauteur 100mm , largeurs 180mm et 135mm et longueur 3m - finition GS

Les Atouts de l'article:

Goulotte GPGaine de protection GP 100 GS - Dimensions 100mm x 73mm x 135mm (h x I x L) - Longueur 3m - Codets EDF 68 80 544Résistance aux UV - Résistance mécanique élevée : IK10 (20J)IK10 - acier galvanisé senzimir selon norme EN 10 327Conforme à la norme NF C 14-100

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm