🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - Goulotte de protection H37 GS - 00001L

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Goulotte de protection H37 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971514638

Réf. Sonepar

00245148596

Réf. Fournisseur

00001L

Marque

Lcm

Goulotte de protection GP pour assurer la remontée et la protection des câbles le long de poteaux ou de murs - hauteur 37mm , largeurs 100mm et 55mm et longueur 3m - finition GS

Les Atouts de l'article:

Gamme P31 : excellente résistance mécanique, adaptation à tous types de pose, éclissage rapide sans visserie, emboitement simple des composants via le multiclip BFC, perforations décalées pour fixation des supports sans percer, rapidité de mise en œuvre avec l'éclisse universelle EDU sécable et pliable sans outil pour tous types de dérivation

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm