Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Gousset DF GS - 561060

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Gousset DF GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - plaque de tête à visser

  • angle - 60...90 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075610605

Réf. Sonepar

00245561060

Réf. Fournisseur

561060

Marque

Lcm

adapté à:

profilé en U

modèle:

plaque de tête à visser

angle:

60...90 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

pays de fabrication:

FRANCE

Platine DF pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges moyennes en pendard avec échelle EDF - couple 28daN.m - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm