Lcm - Gousset DFA GC - 561043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé à chaudCaractéristiques principales
adapté à - profilé en U
modèle - plaque de tête à visser
angle - 60...90 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075610438
Réf. Sonepar
00245561043
Réf. Fournisseur
561043
Marque
Lcm
adapté à:
profilé en U
modèle:
plaque de tête à visser
angle:
60...90 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à une fixation sur console:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


