Non retournable

Lcm - Gousset SF GC - 522307

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Gousset SF GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - plaque de tête à visser

  • angle - 0...0 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075223072

Réf. Sonepar

00245522307

Réf. Fournisseur

522307

Marque

Lcm

adapté à:

profilé en U

modèle:

plaque de tête à visser

angle:

0...0 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

pays de fabrication:

FRANCE

Suspente SF pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 50 à 300mm - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec rail RCS et pendard PS - finition GC

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm