Lcm - ISIPLAST rail télex 50x17 2 M PVC - 637994

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
hauteur - 17 mm
longueur - 2000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3245066379944
Réf. Sonepar
00245637994
Réf. Fournisseur
637994
Marque
Lcm
largeur:
50 mm
hauteur:
17 mm
longueur:
2000 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
autre
largeur de rainure:
0 mm
épaisseur de matériau:
0 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
0 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
gris
numéro RAL:
7030
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


