Non retournable

Lcm - ISIPLAST télé rail 80x19.6 2 M PVC - 637956

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - ISIPLAST télé rail 80x19.6 2 M PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 19.6 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066379562

Réf. Sonepar

00245637956

Réf. Fournisseur

637956

Marque

Lcm

largeur:

80 mm

hauteur:

19.6 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.5 mm

section transversale utile:

1568 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

gris

numéro RAL:

7030

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Télé rail ISI PLAST - hauteur 80mm , largeur 19,6mm et longueur 2m - finition PVC gris RAL7030

Les Atouts de l'article:

Parfaitement adaptés aux environnements présentant de forts risques de corrosion, la gamme PVC est légère à manipuler, très facile à installer, avec des encoches pour prendre en compte la dilation des câbles, Elle n'est pas conductrice et ne nécessite pas de mise à la terre. Résiste aux chocs (IK10), est ininflammable, auto-extinguible

Les Atouts de la gamme:

Système de chemins de câbles Isi Plast , particulièrement adapté aux environnements à forts risques de corrosion. Isi Plast complète idéalement les systèmes métalliques. Résistant aux agents chimiques, aux chocs ( IK10) et aux UV. Léger à manipuler et rapide installer, les système Isi Plast permet un montage sans outils et sans vis

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm