nouveau

Lcm - Kit accessoires flexibles RAD T 90 kit EZ hauteur 150 mm - 890621

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Kit accessoires flexibles RAD T 90 kit EZ hauteur 150 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...900 mm

  • modèle - raccord d'angle

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079935803

Réf. Sonepar

00245993580

Réf. Fournisseur

890621

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...900 mm

modèle:

raccord d'angle

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

zinc

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

3.9...5.9 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

54...54 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Kit d'accessoires flexibles RAD T angle 90° Hauteur 54mm - largeur 150mm EZ pour tous les envrionnements tertiaire, insustrie, data centers, energies renouvellables. Produits prêts à l'emploi

Les Atouts de l'article:

Conception exclusive tout fil avec bords lisses et arrondis, totalement sans sections coupantesProduit avec les mêmes matières premières et dimensions que les fils Cablofil, incluant des matériaux recyclésChaque kit comprend : 2 éclisses Radius T 90, 16 colliers CE35, 4 colliers CE40, 10 vis TRCC (6×20) et 10 rondelles ECC 6Le kit RAD T 90 est disponible pour chemins de câbles H54, en finitions EZ, HR et acier inoxydable, et est entièrement compatible avec toutes les gammes CablofilEZ (électrozingué) : performance contre la corrosion - classe 3 selon essais au brouillard salin IEC 61537

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm