Lcm - KITASSVS - CE25VS CE30ES ZnMg - 350427

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm
modèle - connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599079917335
Réf. Sonepar
00245991733
Réf. Fournisseur
350427
Marque
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...600 mm
modèle:
connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
autre
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
acier
couleur:
zinc
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
convient au fil d'un caniveau à grille:
3.9...5.9 mm
longueur:
28 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
0
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Finition ZM : Zinc Magnésium grade 310Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537Visserie de dimension diamètre 6mm.
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


