Lcm - KITFIXTR - CE25 BTRCC ZnMg - 350426

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - continu
matériau - acier
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur de bride - 3.9...5.9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599079917304
Réf. Sonepar
00245991730
Réf. Fournisseur
350426
Marque
Lcm
modèle:
continu
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
6
adapté à l'épaisseur de bride:
3.9...5.9 mm
qualité du matériau:
autre
diamètre d'alésage:
7 mm
force de rupture:
0 N
charge de travail admise:
0 N
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Finition ZM : Zinc Magnésium grade 310Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537Boulon BTRCC en dimension diamètre 6mm et longueur 20mm
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


