🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - P31-CHGT Plan Concave Convexe 90° 50X100 ZnMg - 485236

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

100 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 100 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • changement de direction - ascendant/descendant

  • angle - 90°

  • type de construction - élément de coude articulé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971446465

Réf. Sonepar

00245144646

Réf. Fournisseur

485236

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

100 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

changement de direction:

ascendant/descendant

angle:

90°

type de construction:

élément de coude articulé

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

type coudé:

autre

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

45 mm

épaisseur de matériau:

0.8 mm

perforation latérale:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

Changement de plan concave avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 100mm - finition ZnMg

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm