Non retournable

Lcm - P31-CHGT Plan Concave Convexe 90° 50X150 ZnMg - 485237

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de caniveau de câble:

150 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 150 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • changement de direction - ascendant/descendant

  • angle - 90°

  • type de construction - élément de coude articulé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971446472

Réf. Sonepar

00245144647

Réf. Fournisseur

485237

Marque

Lcm

largeur de caniveau de câble:

150 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

changement de direction:

ascendant/descendant

angle:

90°

type de construction:

élément de coude articulé

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

type coudé:

autre

avec partie supérieure:

Non

rayon interne:

45 mm

épaisseur de matériau:

0.8 mm

perforation latérale:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Changement de plan concave avec fond plein pour chemins de câbles tôle P31 M/F - hauteur 50mm et largeur 150mm - finition ZnMg

Les Atouts de l'article:

Composant livré à plat, il peut être plié pour obtenir la forme finale.La finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosionFixation sur chemin de câbles par vis M6X12Le changement de plan en CPC permet de réaliser descente ou montée selon la nécessité de l’installation

Les Atouts de la gamme:

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm