Lcm - P31-CHGT Plan Concave Convexe 90° 50X200 ZnMg - 485238

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur de caniveau de câble - 200 mm
hauteur de caniveau de câble - 50 mm
changement de direction - ascendant/descendant
angle - 90°
type de construction - élément de coude articulé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971446489
Réf. Sonepar
00245144648
Réf. Fournisseur
485238
Marque
Lcm
largeur de caniveau de câble:
200 mm
hauteur de caniveau de câble:
50 mm
changement de direction:
ascendant/descendant
angle:
90°
type de construction:
élément de coude articulé
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
type coudé:
autre
avec partie supérieure:
Non
rayon interne:
45 mm
épaisseur de matériau:
0.8 mm
perforation latérale:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Composant livré à plat, il peut être plié pour obtenir la forme finale.La finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosionFixation sur chemin de câbles par vis M6X12Le changement de plan en CPC permet de réaliser descente ou montée selon la nécessité de l’installation
Les Atouts de la gamme:
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


